Raccord instantané pneumatique Festo QSM-G1/8-6

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSM-G1/8-6
Rubix :0326-2203462
Fabricant :186265
EAN :4052568040635
RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN M1/8 CY TUBE 6


Raccord instantané QSM-G1/8-6, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,8 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8
Profilqsm
Raccordement 26
30,60 € HT
/ 10 unités
36,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours