Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-1/4-4
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLL-1/4-4
Rubix :0326-2577757
Fabricant :190662
EAN :4052568042943

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-1/4-4
Raccord coudé long QSLL-1/4-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,70 € HT
/ 10 unités
56,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours