Raccord instantané pneumatique Festo QSY-6-4

QS Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSY-6-4
Rubix :0326-2179583
Fabricant :153153
EAN :4052568032456
RACCORD EN Y QSY-6-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153153

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN Y QSY-6-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153153


Union en Y QSY-6-4 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
68,70 HT
/ 10 unités
82,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours