Raccord instantané pneumatique SMC KQ2T01-32N

Raccord instantané série KQ2T

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2T01-32N
Rubix :0338-2175195
Fabricant :00986341
RACCORD TE KQ2T01-32N

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 1#10-32 unf
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD TE KQ2T01-32N


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'é  30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'é  23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modéles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme compléte de diamètres é  partir de é'2 mm pour les applications é  bas débit et jusqu'é  é'16 mm pour les applications é  haut débit.

Points forts

Montage / démontage rapide.

Applications

Pour le vide et l'air comprimé. Convient également pour l'eau.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 1#10-32 unf
Profilkq2t
Température maxi60 °C
122,60 € HT
/ 10 unités
147,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours