Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2530-3/8-1/4
Raccord de tubes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Camozzi :2530-3/8-1/4
Rubix :3294-2202818
Fabricant :2530 3/8-1/4


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD BP40 LAITON NI REDUCTION M3/8 CO F1/4
Raccords accessoires série 2000 en laiton
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | réducteur, série 2000 — douille de réduction en laiton nickelé ; mâle r3/8 (bspt) x femelle g1/4 (bsp). |
| Raccordement 2 | 1/4 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | r |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,42 € HT
/ unité
1,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h