Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo VHEF-E-B53C-G18
Vanne avec sélecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VHEF-E-B53C-G18
Rubix :0326-2556703
Fabricant :8080976
EAN :4052568454210

Résumé technique
| Matière | polyamide renforcé (pa); joints nbr; alliage d'aluminium forgé anodisé (corps); polyamide renforcé (levier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. V HEF-E-B53 3C-G18
VHEF-E-B53C-G18 vanne.+sélect.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyamide renforcé (pa); joints nbr; alliage d'aluminium forgé anodisé (corps); polyamide renforcé (levier) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/8 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | vanne coulissante à piston (piston gate valve) |
| Raccordement 2 | g1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,16 € HT
/ unité
165,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours