Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 800F-3226
800F- Raccord laiton droit femelle à serrage extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :800F-3226
Rubix :1556-2206598
EAN :3700111758261


Résumé technique
| Matière | laiton (cw617n) - écrou/bague de compression cw614n ; joint torique epdm 70sh |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD FEMELLE 1' PEHD 32 LAITON A COMPRESSION
Selon UNI 10910-2 (PR EN 12201-2) pour raccordement sur conduite de distribution ou d'adduction d'eau en PEHD, corps et écrous de compression : Matricés à chaud de barre en laiton CW617N, essais selon les exigences de performances des normes DVGW-VP600 et EN 1254-3 - PMS : 16 bars.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (cw617n) - écrou/bague de compression cw614n ; joint torique epdm 70sh |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Profil | droit |
| Raccordement 2 | filettatura femmina 1 (bspp, iso 228/1) |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,82 € HT
/ unité
51,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours