Raccord enfichable - Connecteur SMC KQ2E04-00A1

Raccord de cloison

Voir les informations techniques
Références
SMC :KQ2E04-00A1
Rubix :0338-2250011
Fabricant :KQ2E04-00A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2E04-00A1
Résumé technique
Raccordement 14 mm
Matièrelaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2E04-00A1


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14 mm
Matièrelaiton
Longueur27 mm
Température mini0 °C
Raccordement 24 mm
Température maxi60 °C
Type de fluideair;eau
Diamètre extérieur du tube 2 métrique4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,20 HT
/ 10 unités
74,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours