Raccord instantané pneumatique SMC KQ2D04-02AS
Raccord coudé double 90D série KQ2D-AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2D04-02AS
Rubix :0338-2174607
Fabricant :00984229

Résumé technique
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD COUDE DOUBLE 90D D.4MM KQ2D04-02AS
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'é 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'é 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modéles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme compléte de diamètres é partir de é'2 mm pour les applications é bas débit et jusqu'é é'16 mm pour les applications é haut débit.
Raccord instantane serie kq2
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt, pp, acier inoxydable 303 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,70 € HT
/ 10 unités
113,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours