Raccord instantané pneumatique SMC KQ2L06-M5A1

Raccord coudé

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2L06-M5A1
Rubix :0338-2249975
Fabricant :KQ2L06-M5A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-M5A1

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2L06-M5A1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Applications

Vide et pression positive

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 16
Profilkq2
Raccordement 26
61,70 € HT
/ 10 unités
74,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours