Raccord instantané pneumatique SMC KR-12C1

Couvercle de protection contre les éclaboussures - KR-**C(1)

Voir les informations techniques

Références

SMC :KR-12C1
Rubix :0338-2271716
Fabricant :KR-12C1
FITTING KR-12C1

Résumé technique

Matièrepbt;cr
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FITTING KR-12C1


Résistant à la flamme, la série de raccords à une touche KR peut être utilisée pour une large gamme de pressions allant d'un faible vide jusqu'à une pression de 145 PSI. L'utilisation d'un profil spécial assure une étanchéité positive et une résistance réduite lors de l'insertion du tube. Les raccords KR sont efficaces pour les conduites dans un espace confiné. Le corps et la partie filetée peuvent tourner.

Points forts

Empêche les tubes de se déconnecter des raccordsAccueille les tubes en nylon et les tubes à double coucheVariété de tailles pour s'adapter aux raccords KR

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt;cr
Raccordement 112 mm
Profilkr
7,90 € HT
/ 10 unités
9,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours