Raccord instantané pneumatique Prevost RMD MR1001
Raccord autobloquant droit RMD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :RMD MR1001
Rubix :0334-2006352
Fabricant :RMD MR1001
EAN :3660058180016



Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/4 CO TUBE 10
Raccords autobloquants métal - CNM. Compatibilité : PA-11-12 PU. Fluides : Air, Eau. Passage : Tubes Ø ext. 4 à 14 mm. Pression : -0.99 à 15 bar. Température : -20°C à +80°C. Conditionnement : 10 pièces. Matière : Laiton nickelé. Fiable : Résistance aux chocs
Applications
Raccords autobloquants métal - CNM. Compatibilité : PA-11-12 PU. Fluides : Air, Eau. Passage : Tubes Ø ext. 4 à 14 mm. Pression : -0.99 à 15 bar. Température : -20°C à +80°C. Conditionnement : 10 pièces. Matière : Laiton nickelé. Fiable : Résistance aux chocs
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,30 € HT
/ 10 unités
55,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
