Références
Festo :QS-V0-1/2-12
Rubix :0326-2578898
Fabricant :160510
EAN :4052568035594

Résumé technique
| Matière | pbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-1/2-12
Raccord enfichable QS-V0-1/2-12 Filetage avec tête hexagonale. Diamètre nominal=8,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,29 € HT
/ unité
21,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours