Raccord instantané pneumatique SMC KQ2D08-00A

Capuchon de tube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQ2D08-00A
Rubix :0338-2175079
Fabricant :KQ2D08-00A
EAN :3618036068955
RACCORD UNION TRIPLE A 90D D.8MM KQ2D08-00A

Résumé technique

Matièrepolypropylène
Raccordement 18
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD UNION TRIPLE A 90D D.8MM KQ2D08-00A


Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 18
Raccordement 28
100,70 € HT
/ 10 unités
120,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours