Raccord instantané pneumatique Festo QST-8-4

Connecteur enfichable en T

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-8-4
Rubix :0326-2579530
Fabricant :130613
EAN :4052568023713
UNION EN T QST-8-4

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QST-8-4


Connecteur en T enfichable QST-10-6 À réduction. Taille=Standard, Taille nominale=3,7 mm, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10, Structure de conception=Principe de poussée/traction
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 18 mm
Profilnorme
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
70,00 € HT
/ 10 unités
84,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours