Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-G12-Q10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :NPQH-D-G12-Q10
Rubix :0326-2565923
Fabricant :578349
EAN :4052568060527
RACCORD ENFICHA NPQH-D-G12-Q10-P10
Résumé technique
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G12-Q10-P10


Raccord enfichable NPQH-D-G12-Q10 Taille=Standard, Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/2
Profilstandard
Raccordement 210
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 HT
/ unité
7,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours