Raccord instantané pneumatique Festo QST-V0-6

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-V0-6
Rubix :0326-2578881
Fabricant :160533
EAN :4052568035822
UNION EN T QST-V0-6

Résumé technique

Matièrepbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1for 6 mm o.d. tube
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QST-V0-6


Union en T QST-V0-6 Taille=Standard, Diamètre nominal=4 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1for 6 mm o.d. tube
Profilstandard
Raccordement 2for 6 mm o.d. tube
188,40 € HT
/ 10 unités
226,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours