Références
Varta :2020101412
Rubix :1286-5256124
EAN :4008496556342

Détails articles : PILE SALINE HEAVY DUTY R20X2 1,5 V
SUPER LIFE 20x2 (BLISTER)
Applications
Energie fiable pour lesappareils à faible consommation
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,5 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 2 |
| Longueur | 61,5 mm |
| Température maxi | 50 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € HT
/ étui
6,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
