Veste froid et intempéries Coverguard 5ORC1502XL, Taille : 2XL | Couleur : Anthracite | Matière principale : Softshell
Pull WORKWEAR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5ORC1502XL
Rubix :4886-6208918
EAN :5450564066502


Résumé technique
| Couleur | anthracite |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | softshell |
Documents
Détails articles : PULL WORKWEAR CHAUD HOMME GRIS ANTRACITE - T2XL
Softshell avec molleton 70% CO/30% PES + TPU membrane + fausse fourrure 520g/m. Imperméabilité : 3 000 mm. Respirabilité 3 000g/m²/24h. Col montant zippé. Coudes renforcés en Oxford. Poignets et ceinture élastiques. CE, EN14058:2017.
Applications
Collectivités, Maintenance, Infrastructures, BTP, TP Second-œuvre du bâtiment, Bricolage, Transport (hors fabrication) et logistique, Services et distribution.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | anthracite |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | softshell |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,55 € HT
/ unité
102,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



