Gant électricien Ansell RIG114Y 10, Taille : 10 | Matière principale : Latex

PROTECTION ÉLECTRIQUE ACTIVARMR DE CLASSE 1 - RIG114Y

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :RIG114Y 10
Rubix :0493-6191975
Fabricant :RIG114Y100
EAN :0076490105020
GANT ACTIVARMR RIG114Y T10 ELECTRICIEN 35CM CLASS 01

Résumé technique

Taille10
Matière principalelatex
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ACTIVARMR RIG114Y T10 ELECTRICIEN 35CM CLASS 01


Conçus pour les travaux sur installations et équipements électriques, les gants de protection électrique Ansell de la gamme ActivArmr privilégient l'équilibre entre sécurité, flexibilité et confort. La manchette évasée et la finition lisse facilitent l'enfilage, tandis que la matière isolante en latex contribue à maintenir la protection lors d'applications associées à un risque de tension de contact.

Caractéristiques :
Les gants RIG114Y en latex de caoutchouc naturel sont élaborés par un procédé de trempage qui renforce leur durabilité et leur flexibilité. La conception ergonomique, avec une forme de main au repos et des doigts qui ne s'écartent pas, limite la fatigue pendant les interventions prolongées. La manchette évasée offre un espace dégagé pour les vêtements et la ventilation, tandis que la finition lisse améliore la prise en main et rend l'enfilage ou le retrait plus rapides. Ces gants isolants intègrent enfin des défenses spécifiques contre l'acide, l'ozone et les très basses températures, et restent compatibles avec des surgants en cuir pour une protection arc flash APC 2 adaptée aux opérations électriques.

Spécifications :
- Modèle : ActivArmr RIG114Y.
- Classe : 1.
- Longueur totale : 360 mm.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Matériau de l'enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Couleur de l'enduction : jaune.
- Modèle de manchette : droit avec bord roulé.
- Tension de contact maximale en courant alternatif : 7 500 V.
- Tension de contact maximale en courant continu : 11 250 V.
- Température de lavage recommandée : 60 °C.
- Conditionnement : 1 paire par emballage, 10 paires par carton.

Normes :
- IEC 614821-2:2014 : cette norme confirme que ces gants sont testés et certifiés pour la protection contre l'arc flash.
- Conformité CE : EPI de catégorie III conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 21420:2020 : norme relative aux exigences globales des gants de protection.
- EN 388+A1 (3122B) : mesure la protection mécanique des gants de protection.
- EN 60903:2003 : norme relative aux gants d'électriciens à utiliser avec un surgant en cuir.
- Catégories A, Z et C : ces catégories indiquent une protection contre l'acide, l'ozone et les très basses températures telle que décrite pour ces gants isolants.
- Conformité REACH : cette conformité garantit que la formulation des gants Ansell respecte le cadre européen de gestion des substances chimiques.

Points forts

- Réduction de la fatigue musculaire lors des interventions prolongées grâce à la conception ergonomique de la main au repos.
- Adaptation à une large diversité de morphologies de main grâce au large choix de tailles
- Gain de temps lors de la mise en place et du retrait grâce à la finition lisse et à la manchette évasée.
- Continuité de la protection en environnements agressifs grâce à la résistance déclarée à l'acide, à l'ozone et aux très basses températures.

Applications

Les gants Ansell destinés à l'isolation électrique trouvent leur place dans de nombreuses opérations sur installations sous tension ou à proximité de conducteurs actifs. Ils sont recommandés pour les applications associées à un risque de tension de contact, qu'il s'agisse d'interventions d'électriciens, de fabrication et réparation de moteurs hybrides, d'entretien, réparation et révision dans les environnements industriels, de maintenance des transports publics, de travaux de réparation, maintenance et transmission sur les installations électriques ou encore d'opérations sur les réseaux de télécommunication situés près de câbles électriques.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Matière principalelatex
Matièrelatex
2 338,60 € HT
/ 20 paires
2 806,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille