Gant électricien Ansell RIG0014Y090, Taille : 09 | Matière principale : Latex
Gants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :RIG0014Y090
Rubix :0493-6191982
Fabricant :RIG0014Y090
EAN :0076490104351

Documents
Détails articles : GANT ACTIVARMR RIG0014Y T9 ELECTRICIEN 35CM CLASS 00
Les gants Ansell RIG0014Y 08 sont des gants de sécurité électrique basse tension conçus pour offrir une protection durable aux travailleurs exposés à des risques électriques. Fabriqués en latex de caoutchouc naturel, ils allient confort, souplesse et sécurité et leur conception ergonomique permet de réduire la fatigue des mains.
Caractéristiques:
Les gants Ansell RIG0014Y 08 sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel en utilisant un procédé écologique de trempage, garantissant flexibilité et durabilité. Leur conception ergonomique et les doigts non repliés assurent un ajustement confortable, même lors d'une utilisation prolongée. La manchette évasée permet d'ajouter de l'espace pour les vêtements et la ventilation. La finition lisse facilite l'enfilage et le retrait. Ces gants offrent une protection certifiée contre les arcs électriques de faible intensité, garantissant la sécurité lors de travaux à proximité de sources de tension. Ils résistent également aux acides, à l'ozone et aux très basses températures, renforçant ainsi leur polyvalence.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Modèle de manchette : Manchette droite avec bord roulé
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 360 mm
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 1 paire/emballage, 10 paires/carton
- Température de lavage : 60 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme EN ISO 21420 et à la norme EN 60903 pour la protection électrique, offrant une classe de protection 00 (courant alternatif jusqu'à 500 volts et courant continu jusqu'à 750 volts). Ces gants sont certifiés arc flash (APC 1 avec les gants en cuir 96-002), garantissant une protection contre les arcs électriques de faible intensité. Ils sont également conformes à la norme EN 388, avec une classification de 2111A qui atteste de leur résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Leur résistance à la coupure selon la norme ISO EN 13997 est de niveau A.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Les gants Ansell RIG0014Y 08 sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel en utilisant un procédé écologique de trempage, garantissant flexibilité et durabilité. Leur conception ergonomique et les doigts non repliés assurent un ajustement confortable, même lors d'une utilisation prolongée. La manchette évasée permet d'ajouter de l'espace pour les vêtements et la ventilation. La finition lisse facilite l'enfilage et le retrait. Ces gants offrent une protection certifiée contre les arcs électriques de faible intensité, garantissant la sécurité lors de travaux à proximité de sources de tension. Ils résistent également aux acides, à l'ozone et aux très basses températures, renforçant ainsi leur polyvalence.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Modèle de manchette : Manchette droite avec bord roulé
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 360 mm
- Couleur : Jaune
- Conditionnement : 1 paire/emballage, 10 paires/carton
- Température de lavage : 60 °C.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme EN ISO 21420 et à la norme EN 60903 pour la protection électrique, offrant une classe de protection 00 (courant alternatif jusqu'à 500 volts et courant continu jusqu'à 750 volts). Ces gants sont certifiés arc flash (APC 1 avec les gants en cuir 96-002), garantissant une protection contre les arcs électriques de faible intensité. Ils sont également conformes à la norme EN 388, avec une classification de 2111A qui atteste de leur résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure (1/4), à la déchirure (1/4) et à la perforation (1/4). Leur résistance à la coupure selon la norme ISO EN 13997 est de niveau A.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Résistance électrique offrant une protection fiable jusqu'à 500 V AC et 750 V DC ;
- Latex de caoutchouc naturel pour une flexibilité et une durabilité accrues ;
- Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains ;
- Manchette évasée offrant un espace supplémentaire pour les vêtements et une meilleure ventilation ;
- Résistance à l'ozone, aux acides et aux basses températures ;
- Finition lisse facilitant l'enfilage et le retrait.
- Latex de caoutchouc naturel pour une flexibilité et une durabilité accrues ;
- Conception ergonomique réduisant la fatigue des mains ;
- Manchette évasée offrant un espace supplémentaire pour les vêtements et une meilleure ventilation ;
- Résistance à l'ozone, aux acides et aux basses températures ;
- Finition lisse facilitant l'enfilage et le retrait.
Applications
Les gants Ansell RIG0014Y 08 sont recommandés pour les applications à risque de tension de contact, notamment pour les entrepreneurs électriciens, la fabrication et la réparation de moteurs hybrides, ainsi que la maintenance des installations électriques. Ils sont également utilisés dans la réparation des transports publics et des réseaux de télécommunication à proximité de câbles électriques. Ces gants sont donc présents dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'industrie minière et des biens d'équipement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,10 € HT
/ 10 paires
926,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours