Gant électricien Penta Regeltex GLE36-3-10, Taille : 10 | Matière principale : Latex
Gant électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta Regeltex :GLE36-3-10
Rubix :8641-6030265
Fabricant :GLE36-3-10

Documents
Détails articles : GANT ELECTRICIEN CLASSE 3 T10 30000 V LATEX NATUREL
Epaisseur : 2,9 mm
Tension d'épreuve : 30 000*
Tension maximale d'utilisation : 26 500*
*(Les tests électriques sont effectués en courant alternatif.)
Tension d'épreuve : 30 000*
Tension maximale d'utilisation : 26 500*
*(Les tests électriques sont effectués en courant alternatif.)
Applications
Travaux sous tension
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| Matière | latex naturel |
| Classe | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,74 € HT
/ paire
154,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
