Combinaison jetable Proshield D15334642, Taille : L | Matière principale : Polyéthylène
Proshield® Proper
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Proshield :D15334642
Rubix :9804-6002316
EAN :5450208001173



Documents
Détails articles : COMBINAISON PROSHIELD PROPER TL (3) CAT1 GRIS/COL/2POCHES/ETB
Cette combinaison DuPont ProShield 8 Proper, modèle CCF5, est un vêtement de travail de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels.
Caractéristiques
Cette combinaison de protection grise est conçue avec un matériau de haute qualité, le L3456R, qui offre une résistance exceptionnelle à l'usure et à la déchirure. Elle dispose d'un col et de poches au niveau de la cuisse et est conçue pour être à la fois respirante et ultra résistante. Elle est également lavable jusqu'à 7 fois, ce qui en fait un choix économique pour les entreprises soucieuses de leur budget. Cette combinaison est dotée d'élastiques aux poignets et à la taille pour assurer un ajustement confortable et sécurisé. De plus, elle est équipée de deux poches pratiques au niveau de la cuisse pour ranger les outils ou autres petits objets nécessaires au travail.
Spécifications
Cette combinaison ProShield Proper est disponible en plusieurs tailles, pour s'adapter à une variété de morphologies. Chaque combinaison est emballée individuellement pour garantir sa propreté et sa sécurité. La quantité par boîte est de 100, ce qui en fait un choix pratique pour les entreprises de toutes tailles.
Normes
Cette combinaison de protection est certifiée EPI Catégorie I, ce qui signifie qu'elle offre une protection de base contre les risques minimaux. Elle est également traitée antistatique pour un meilleur confort, bien qu'elle ne soit pas certifiée EN 1149-5.
Informations sur la marque
Proshield est une marque de DuPont, une entreprise mondialement reconnue pour la qualité et l'innovation de ses produits de protection individuelle. Proshield est dédiée à la fourniture de vêtements de travail de haute qualité qui offrent une protection fiable et un confort exceptionnel.
Caractéristiques
Cette combinaison de protection grise est conçue avec un matériau de haute qualité, le L3456R, qui offre une résistance exceptionnelle à l'usure et à la déchirure. Elle dispose d'un col et de poches au niveau de la cuisse et est conçue pour être à la fois respirante et ultra résistante. Elle est également lavable jusqu'à 7 fois, ce qui en fait un choix économique pour les entreprises soucieuses de leur budget. Cette combinaison est dotée d'élastiques aux poignets et à la taille pour assurer un ajustement confortable et sécurisé. De plus, elle est équipée de deux poches pratiques au niveau de la cuisse pour ranger les outils ou autres petits objets nécessaires au travail.
Spécifications
Cette combinaison ProShield Proper est disponible en plusieurs tailles, pour s'adapter à une variété de morphologies. Chaque combinaison est emballée individuellement pour garantir sa propreté et sa sécurité. La quantité par boîte est de 100, ce qui en fait un choix pratique pour les entreprises de toutes tailles.
Normes
Cette combinaison de protection est certifiée EPI Catégorie I, ce qui signifie qu'elle offre une protection de base contre les risques minimaux. Elle est également traitée antistatique pour un meilleur confort, bien qu'elle ne soit pas certifiée EN 1149-5.
Informations sur la marque
Proshield est une marque de DuPont, une entreprise mondialement reconnue pour la qualité et l'innovation de ses produits de protection individuelle. Proshield est dédiée à la fourniture de vêtements de travail de haute qualité qui offrent une protection fiable et un confort exceptionnel.
Points forts
L'un des principaux avantages de cette combinaison de sécurité est sa respirabilité, qui permet de rester au frais et à l'aise même lors de longues journées de travail. Sa résistance à l'usure en fait un choix durable, tandis que sa capacité à être lavée jusqu'à 7 fois offre une économie supplémentaire. De plus, son design convient à une variété d'environnements de travail.
Applications
Cette combinaison de travail est idéale pour une variété d'applications, notamment les travaux de bricolage, les opérations générales d'entretien et de nettoyage, la production et d'autres applications non dangereuses. Elle est également appropriée pour les visites d'usine.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | gris |
| Catégorie | 1 |
| Matière | non-tissé 100% polyéthylène microperforé |
| Conditionnement | carton de 100 pièces à la taille. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 237,00 € HT
/ 100 unités
1 484,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h