• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Lubrifiants et accessoires(1 201)
  • Peintures et accessoires(950)
  • Pinceaux et brosses(318)
  • Nettoyage(25)
  • Électricité et éclairage(515)
  • Divers pour l'entretien(227)
Voir Entretien et réparation
  • Électricité et éclairage(513)
  • Lampe(176)
Voir Électricité et éclairage
  1. Catégories RUBIX
  2. Entretien et réparation
  3. Électricité, électronique et éclairage
  4. Électricité et éclairage
  5. Éclairage
  6. Lampe LED
  7. PROJECTEUR RALS PELI 9480 ECLAIRAGE DE ZONE

Lampe LED Peli 9480

Lampe LED Peli

Voir les informations techniques

Références

Peli :9480
Rubix :8215-5526362
Fabricant :094800-0000-245E
EAN :0019428124489
brand logo

Détails articles : PROJECTEUR RALS PELI 9480 ECLAIRAGE DE ZONE


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 259,00 € HT
/ unité
1 510,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Lampe LED Facom 779.PENPB, Flux lumineux: 36 lm | Tension: 1,5 VLampe LED Facom 779.PEN2PB, Flux lumineux: 125 lmLampe LED Roebuck 887700, Flux lumineux: 110 lmLampe LED Wilmart 810232, Flux lumineux: 1021 lmLampe LED Facom 779.889SPPB, Flux lumineux: 150 lmLampe LED Led Lenser 502910, Flux lumineux: 2000 lmLampe LED Wilmart 810231, Flux lumineux: 1021 lmLampe LED Petzl E004BA00, Flux lumineux: 1400 lmLampe LED Roebuck 898374, Flux lumineux: 3000 lm | Tension: 7,4 VLampe LED Roebuck 887702, Flux lumineux: 350 lmLampe LED Roebuck 898379, Flux lumineux: 10000 lmLampe LED Wilmart 810222, Flux lumineux: 705 lmLampe LED Bosch GLI 18V-800, Flux lumineux: 800 lm | Tension: 18 V Li-Ion VLampe LED Facom 779.PCBPB, Flux lumineux: 250 lm | Puissance: 7.3 W | Tension: 230 V VLampe LED Roebuck 898377, Flux lumineux: 5000 lm | Tension: 0 V
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu