Références
Alfaflex :NA25025
Rubix :2969-2012048
EAN :3422561570766

Détails articles : TUYAU ARROSAGE NARCIS D.25X31 - UE25 METRES
Tuyau 5 couches - Qualité standard - Tube intérieur lisse en PVC vierge - Couche intermédiaire en PVC 100% recyclé - Renforcement spécial A.T.H. (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression - Armature en fibre polyester haute tenacité - Revêtement en PVC souple anti U.V. - 20 bar de pression test - Garantie : 12 ans
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,75 € HT
/ 25 mètres
219,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
