Prise de courant Spartex 860564, Tension: 250 V | Nombre de prises de courant: 5 | Nombre de prises de courant: 5
PRO-Socket
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860564
Rubix :C600-5280194
EAN :3660338154140
Documents
Détails articles : MULTIPRISE PROFESSIONNELLE SCHUKO
Type de câble HAR avec H07RNF 3G section, 1,5 mm2
Fiche 2P + A-16 A-250 V-NFC 61314 SCHUKO
Nombre de connexions: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 douilles avec rabat.
3500 W à 230V
Switch: Oui
Longueur du câble: 1,5 m
Avertissement : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
Fiche 2P + A-16 A-250 V-NFC 61314 SCHUKO
Nombre de connexions: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 douilles avec rabat.
3500 W à 230V
Switch: Oui
Longueur du câble: 1,5 m
Avertissement : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,03 € HT
/ unité
43,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

