Prise de courant Fein 30728138003

Prise de courant murale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :30728138003
Rubix :0140-5302769
EAN :4014586030258

Documents

Détails articles : PRISE DE COURANT MURALE 3P+SK 30728138003


Prise de courant murale. supérieur à 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 PH+T

Informations techniques


Attributs
97,63 HT
/ unité
117,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours