Prise de courant Fein 30728137005

Prise de courant murale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :30728137005
Rubix :0140-5302768
EAN :4014586030241
PRISE DE COURANT MURALE 3P+SK 30728137005

Documents

Détails articles : PRISE DE COURANT MURALE 3P+SK 30728137005


Prise de courant murale. supérieur à 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 PH+T

Informations techniques


Attributs
74,72 HT
/ unité
89,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours