Prise de courant Spartex 855931, Tension: 250 V | Nombre de prises de courant: 5 | Nombre de prises de courant: 5
Multiprise avec interrupteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855931
Rubix :C600-5259080
EAN :3660338112881
Documents
Détails articles : BLOC 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR
Câble H05VVF de section 3G1 mm2
Indice de protection : IP20
Fiche : 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61303
Longueur du câble : 1,5 m
Interrupteur : oui
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 3 (multiprise 3 socles)
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 5 ( multiprise 5 socles)
Puissance maxi : 3500 W sous 230V
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Indice de protection : IP20
Fiche : 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61303
Longueur du câble : 1,5 m
Interrupteur : oui
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 3 (multiprise 3 socles)
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 5 ( multiprise 5 socles)
Puissance maxi : 3500 W sous 230V
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Points forts
Disponible en 3 et 5 socles
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € HT
/ unité
20,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h