Prise de courant Spartex 787360, Tension: 250 V | Nombre de prises de courant: 1 | Nombre de prises de courant: 1
Prise 16A - 250V - 2 Pôles + Terre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :787360
Rubix :C600-5159854
EAN :3660338041518
Documents
Détails articles : PRISE FEMELLE 16A 250V 2P+TERRE
Norme : EN NFC 61314 - Brochage NF
Caoutchouc dur. Avec clapet.
Caoutchouc dur. Avec clapet.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 € HT
/ unité
12,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

