Prise de courant Spartex 855928, Tension: 250 V | Nombre de prises de courant: 5 | Nombre de prises de courant: 5
Multiprise PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855928
Rubix :C600-5259078
EAN :3660338112867
Documents
Détails articles : MULTIPRISE PROFESSIONNELLE
Câble H07RNF de section 3G1.5 mm2
Indice de protection : IP44
Fiche : 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61314
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 5 à clapets
Puissance maxi : 3500 W sous 230V
Interrupteur : oui
Longueur du câble : 1,5 m
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Indice de protection : IP44
Fiche : 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61314
Nombre de socles : 2 P+T - 16 A - 250 V - alternatif : 5 à clapets
Puissance maxi : 3500 W sous 230V
Interrupteur : oui
Longueur du câble : 1,5 m
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 30,15 €
29,00 € HT
/ unité
34,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h