Prise de courant Brennenstuhl 1159701, Tension: 230 V | Nombre de prises de courant: 4 | Nombre de prises de courant: 4
Multiprise Eco-Line
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1159701
Rubix :4909-5361003
EAN :3281851597018

Détails articles : SOCLE 4P NOIR 1,4M H05VV-F 3G1,5 PARASURT.13500A ECO-LINE
La multiprise ECO-LINE Noire est équipée de parafoudre protégeant vos appareils contre les surtensions électriques jusqu’à 13.500 ampères. Elle dispose d’un bloc ménager en matière isolante moulée et de 1,4m de câble H05VV-F3G1,5. Elle est également équipée de parafoudre protégeant vos appareils contre les surtensions électriques jusqu’à 13.500 ampères.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 4 |
| Ampérage | 16 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,29 € HT
/ unité
37,55 € TTC
Dont DEEE : 0,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h