Prise de courant Spartex 860559, Tension: 250 V | Nombre de prises de courant: 5 | Nombre de prises de courant: 5
Power Strip avec interrupteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860559
Rubix :C600-5280191
EAN :3660338154119
Documents
Détails articles : BLOC 5 PRISES AVEC INTERRUPTEUR SCHUKO
Normes : En 55 014, en 61000-3-2-3-3, EN55 015 2 SCHUKO
Câble type HAR avec H05VVF 3G section, 1 mm2
Fiche 2P + A-16 A-250 V-NFC 61303
Longueur du câble: 1,5 m
Nombre de connexions: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 3 (bande de puissance avec 3 connecteurs)
Nombre de connexions: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 (Power Strip avec 5 connecteurs)
3500 W à 230V
Avertissement : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
Points forts
Disponible avec 3 et 5 connecteurs
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Nombre de prises de courant | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,30 € HT
/ 10 unités
221,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours