Presse Bessey TGK60, Serrage: 600 mm | Saillie: 120 mm

Presse vis f et a TG-TGK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bessey :TGK60
Rubix :0135-5021172
EAN :4008158030272
PRESSE A VIS SERRAGE 600X120 MM UE5
Résumé technique
Serrage600 mm
Saillie120 mm
Documents

Détails articles : PRESSE A VIS SERRAGE 600X120 MM UE5


Presse à vis en fonte et acier TGK poignée bi-matière
- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- Exécution renforcée et serrages grandes longueurs
- Poignée bi-matière
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail

Informations techniques


Attributs
Serrage600 mm
Saillie120 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,60 HT
/ 5 unités
739,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours