Presse Bessey GH20, Serrage: 200 mm | Saillie: 100 mm
Presse serr rapide GH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :GH20
Rubix :0135-5021089
EAN :4008158034355
Documents
Détails articles : PRESSE A SERRAGE RAPIDE S 200MM UE10
Rapides, sûres et efficaces. Les presses à serrage rapide BESSEY sont puissantes, maniables et souples grâce à leur valet et rail monobloc tout acier. Le serrage et le desserrage sont rapides et se font sans effort. L'utilisation en batterie permet un gain appréciable de temps. Les presses à serrage rapide sont également résistantes aux vibrations
Crémaillère de blocage de sécurité :
En acier forgé, traité, la crémaillère de blocage est résistante à l'usure et permet un serrage puissant et dosé.
Fonctionnabilité :
Son valet et son rail monobloc donne à la presse à serrage rapide une parfaite stabilité au serrage. Tout acier étiré à froid, profilé et traité, le rail et le valet offrent une résistance optimale.
Coulisseau forgé :
Avec sa crémaillère pour un serrage progressif, le coulisseau forgé est un gage de longévité de l'outil.
Levier de serrage ergonomique :
Sa forme et sa protection par peinture époxy assurent un maniement aisé de l'outil. La progressivité du serrage par levier permet également des serrages et desserrages rapides.
Nouveau profil de rail :
Puissance et résistance augmentées de 20%.
Crémaillère de blocage de sécurité :
En acier forgé, traité, la crémaillère de blocage est résistante à l'usure et permet un serrage puissant et dosé.
Fonctionnabilité :
Son valet et son rail monobloc donne à la presse à serrage rapide une parfaite stabilité au serrage. Tout acier étiré à froid, profilé et traité, le rail et le valet offrent une résistance optimale.
Coulisseau forgé :
Avec sa crémaillère pour un serrage progressif, le coulisseau forgé est un gage de longévité de l'outil.
Levier de serrage ergonomique :
Sa forme et sa protection par peinture époxy assurent un maniement aisé de l'outil. La progressivité du serrage par levier permet également des serrages et desserrages rapides.
Nouveau profil de rail :
Puissance et résistance augmentées de 20%.
Points forts
Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N
5 fois plus rapide qu'une presse à vis
Résistance aux vibrations
Robuste et rapide
5 fois plus rapide qu'une presse à vis
Résistance aux vibrations
Robuste et rapide
Applications
Pour le travail du bois et du métal.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 200 mm |
|---|---|
| Saillie | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,78 € HT
/ unité
138,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





