Presse Bessey SPZ60K, Serrage: 600 mm | Saillie: 120 mm
Presse de charpentier spz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :SPZ60K
Rubix :0135-5116683
EAN :4008158026930
Documents
Détails articles : PRESSE DE CHARPENTIER SPZ60K UE5
Presse de charpentier SPZ poignée à garrot
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Pour le serrage de poutres et charpentes
- Rotule classique, zinguée
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Pour le serrage de poutres et charpentes
- Rotule classique, zinguée
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 600 mm |
|---|---|
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,65 € HT
/ 5 unités
933,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

