Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M SS6601, Classe : Non applicable (N/A)

Préfiltres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :SS6601
Rubix :2771-6189859
Fabricant :7100236853
EAN :4054596825949
PREFILTRE/SUPP PREFILT PR PF600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST

Résumé technique

Classenon applicable (n/a)

Détails articles : PREFILTRE/SUPP PREFILT PR PF600E PROT RESPIRATOIRE VENTI.ASSIST


Le préfiltre et le support de préfiltre 3M™ SS-6601 sont conçus pour prolonger la durée de vie des filtres 3M™ Série DT en piégeant les grosses particules qui pourraient autrement obstruer le filtre.
Aidez à optimiser la durée de vie de vos filtres 3M™ Série DT avec le préfiltre et le support de préfiltre 3M™ SS-6601. Ce préfiltre permet d'éviter les obstructions en capturant les grosses particules avant qu'elles n'atteignent le filtre. Le remplacement fréquent du préfiltre peut aider à maintenir les performances du système. Les préfiltres ne nécessitent aucun entretien et doivent être jetés lorsqu'ils sont obstrués ou endommagés. Les supports de préfiltre fixent le préfiltre en place sur le filtre. Le pack contient 2 supports de préfiltre et 6 préfiltres.

Points forts


• Les préfiltres peuvent aider à prolonger la durée de vie des filtres 3M™ Série DT en capturant les grosses particules avant le filtre
• Le remplacement fréquent du préfiltre peut aider à maintenir les performances globales du système
• Jeter lorsqu'il est obstrué ou endommagé
• Les supports de préfiltre maintiennent le préfiltre en place sur le filtre
• 2 supports de préfiltre et 6 préfiltres

Applications

Assemblage et mécanique - Maintenance des installations - Peinture - Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Classenon applicable (n/a)
16,46 € HT
/ unité
19,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours