Gant manutention générale Honeywell CT1615CHT10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Precision tex 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :CT1615CHT10
Rubix :1821-6011595
EAN :3603835107073


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT FLEUR CAPRIN CT 1615CH-10 DOS ELAS.JERSEY VERT UE10 RIBY
Cuir de bovin paume fleur / Dos croute. Elastique sur le dos. Norme EN388 et EN420.
Points forts
Souple et confortable grâce à son dos Jersey et son cuir fleur, ce gant offre une excellente tactilité ainsi qu'une bonne préhension.
La coupe américaine, le pouce rapporté et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et permettent d'obtenir un excellent confort d'utilisation.
Le dos en interlock coton permet une meilleure absorption de la transpiration.
L'élastique sur le dos de la main permet un bon maintien du gant.
Le cuir fleur apporte de bonnes résistances mécaniques (abrasion et déchirure).
La coupe américaine, le pouce rapporté et la souplesse des matériaux utilisés rendent ce gant ergonomique et permettent d'obtenir un excellent confort d'utilisation.
Le dos en interlock coton permet une meilleure absorption de la transpiration.
L'élastique sur le dos de la main permet un bon maintien du gant.
Le cuir fleur apporte de bonnes résistances mécaniques (abrasion et déchirure).
Applications
Pour opérations de manutention et manipulation en mécanique nécessitant une bonne dextérité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,30 € HT
/ 10 paires
149,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours