Références
Optibelt :450H
Rubix :0314-1067286
Fabricant :477H45077ZA500


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 45 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 450 H ZR - AU MM
Courroies dentées
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 45 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 90 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1143 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h