Courroies crantées en pouces Optibelt K200 XL 031

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K200 XL 031
Rubix :0314-1315324
Fabricant :1818795
EAN :4014486028461
COURROIE DENTEE K200 XL 031 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive20 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K200 XL 031 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive20 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)508 mm
30,56 € HT
/ unité
36,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours