Références
Optibelt :600 DL 100
Rubix :0314-1255802
Fabricant :1803991
EAN :4014486012491





Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 600 DL 100 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 160 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1524 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,28 € HT
/ unité
209,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours