Courroies crantées en pouces Gates 202 L 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :202 L 075
Rubix :7608-1147769
Fabricant :927750098
EAN :5412571242218
COURROIE DENTEE 202 L 075 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive20,2 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 202 L 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive20,2 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents54
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)513,08 mm
12,17 € HT
/ unité
14,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours