Courroies crantées en pouces Gates 110 XL 031

PowerGrip™ Timing

Voir les informations techniques

Références

Gates :110 XL 031
Rubix :7608-1147803
Fabricant :927752082
EAN :5412571253153
COURROIE DENTEE 110 XL 031 POWERGRIP

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive11 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 110 XL 031 POWERGRIP


La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive11 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecr
Nombre de dents55
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)279,4 mm
7,85 HT
/ unité
9,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours