Courroies crantées en pouces Optibelt L 400 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :L 400 -ST
Rubix :0314-1319675
Fabricant :1538524
EAN :4014486007541




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 101,6 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE L 400 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (finie) ou soudée en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Largeur courroie | 101,6 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 3,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,43 € HT
/ mètre
130,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours