Courroies crantées en pouces Optibelt K168 XL 037
optibelt ALPHA TORQUE XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K168 XL 037
Rubix :0314-1315305
Fabricant :1915088
EAN :4014486027716


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 16,8 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K168 XL 037 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 16,8 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 84 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 426,72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,29 € HT
/ unité
38,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours