Références
Optibelt :1400H
Rubix :0314-1067097
Fabricant :477H140077ZA500


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 1400 H ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 127 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 280 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 3556 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 076,98 € HT
/ 500 millimètres
1 292,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h