Courroies crantées en pouces Gates 507 XH 400

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :507 XH 400
Rubix :7608-1147069
Fabricant :925753050
EAN :5412571226508
COURROIE DENTEE 507 XH 400 POWERGRIP

Résumé technique

Profilxh
Longueur primitive50,7 ''
Largeur courroie101,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 507 XH 400 POWERGRIP


Les courroies synchrones PowerGrip™ classiques de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements synchrones conventionnels tels que chaînes et engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes d'ordinateur) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

Le cordon de traction en fibre de verre offre une grande solidité, une excellente durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Applications

Machines de bureau ; machines-outils ; matériel d'affranchissement ; machines à coudre ; distributeurs automatiques ; agriculture ; matériel électrique d'extérieur ; transformation des aliments ; hvac ; champs pétrolifères ; bois ; papier ; sable et gravier

Informations techniques


Attributs
Profilxh
Longueur primitive50,7 ''
Largeur courroie101,6 mm
Division de dent22,22 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents58
Hauteur11,4 mm
Longueur primitive (mm)1287,78 mm
164,74 € HT
/ unité
197,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours