Autres courroies trapézoïdales Gates 4L48 6848 POWERATED
Powerated 68
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :4L48 6848 POWERATED
Rubix :7608-1144723
Fabricant :84236848
EAN :5412571032772
Détails articles : COURROIE POWERATED 4L48 6848
La courroie en V PoweRated® est spécifiquement recommandée pour les entraînements à haute puissance et les mécanismes d'embrayage. PoweRated® est une construction bien pensée qui peut prendre en charge les charges lourdes des systèmes d'embrayages, les charges de choc et les rotors extérieurs, comme dans les tondeuses plus puissantes et les cultivateurs horticoles.
Points forts
• Fonctionnement sans heurt du mécanisme d'attelage et démontage aisé.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
• Stabilité de la longueur.
• Résistance spéciale aux chocs.
• Résistance spéciale à la flexion et aux fissures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 4l |
|---|---|
| Longueur | 1219 mm |
| Type | courroie de ventilateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,15 € HT
/ unité
97,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h