Autres courroies trapézoïdales Optibelt O-OE 10 STANDARD / GREEN

optibelt OPTIMAT OE Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :O-OE 10 STANDARD / GREEN
Rubix :0314-1049136
Fabricant :1729651
EAN :4014486153538
COURROIE PERFOREE POUR Z/10 LE METRE

Résumé technique

Profilz/10
Longueur10000 mm
Typeoptimat oe
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE PERFOREE POUR Z/10 LE METRE


Les courroies trapézoïdales OPTIMAT sont des courroies à bouts libres dont la mise sans fin s'effectue avec une attache rapide après détermination de la longueur de la courroie. Les courroies OPTIMAT sont adaptables sans problème à tous les entraxes. Elles peuvent être livrées dans toutes les longueurs souhaitées, en fonction de la transmission à équiper. Le stockage est aussi simple et économique que possible.Grâce aux courroies OPTIMAT, il n'est pas nécessaire de stocker des courroies de différentes longueurs pour chaque application. Les courroies OPTIMAT sont ajustables rapidement sur place à la longueur exacte de la transmission à équiper. Les courroies à bouts libres sont aussi utilisables sur des transmissions à entraxes fixes. En cas d'allongement, il est possible de raccourcir les courroies en quelques instants. Les courroies OPTIMAT permettent une installation rapide surtout dans le cas de transmissions difficiles d'accès. L'utilisation de courroies à bouts libres permet d'éviter le démontage de l'installation.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Longueur10000 mm
Typeoptimat oe
Hauteur6 mm
Sérieoe
Température maxi70 °C
Epaisseur6 mm
Couleurvert
Largeur10 mm
Section60 mm
38,23 HT
/ mètre
45,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours