Autres courroies trapézoïdales Optibelt O-OE 13 STANDARD / GREEN

optibelt OPTIMAT OE A/13

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :O-OE 13 STANDARD / GREEN
Rubix :0314-1049137
Fabricant :1544388
EAN :4014486138467
COURROIE PERFOREE POUR A/13 LE METRE

Résumé technique

Profila/13
Longueur50000 mm
Typecourroie trapézoïdale à bouts libres
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE PERFOREE POUR A/13 LE METRE


Les courroies trapézoïdales optibelt OPTIMAT sont finies et raccordées sans fin à l'aide d'un connecteur flexible une fois que la longueur de la courroie a été déterminée. Les courroies trapézoïdales optibelt OPTIMAT peuvent être ajustées aux longueurs correspondantes pour tous les entraxes sans aucun problème. Les courroies peuvent être livrées dans n'importe quelle longueur en fonction des exigences de l'entraînement. Le stockage est extrêmement simple et économique. Avec les courroies optibelt OPTIMAT, il n'est pas nécessaire de stocker différentes longueurs de courroies pour toutes les utilisations possibles dans l'entrepôt. Les courroies trapézoïdales optibelt OPTIMAT peuvent être coupées à la bonne longueur en fonction de l'entraînement requis sur place. Les courroies trapézoïdales finies peuvent être utilisées même en cas d'entraxes fixes. En cas d'étirement de la courroie, celle-ci peut être raccourcie en quelques minutes. Les courroies optibelt OPTIMAT permettent une installation rapide, en particulier lors de l'utilisation d'entraînements avec un accès limité ou des entraînements avec un espace disponible limité. Pour les courroies amovibles, il n'est pas nécessaire de démonter l'entraînement.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Longueur50000 mm
Typecourroie trapézoïdale à bouts libres
Hauteur8 mm
Sérieoptimat oe
Température maxi70 °C
Couleurvert
Largeur13 mm
Section104 mm
49,39 HT
/ mètre
59,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours